Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura8.00 x 68.00 pulg.
- Altura baja8.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional84 x 204 pulg.
- Altura elevada68.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación58 s
- Tipo de elevacióntándem
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.20 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L54.0 x 172.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso10000 lb