Motion
N4M8-B
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, BSPT de 1 pulg., rosca macho de 1 a 11 , 300 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg.
Artículo MI #05492946
No. Fabricante N4M8-B
Precio65.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, BSPT de 1 pulg., rosca macho de 1 a 11 , 300 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg.
Artículo MI #05492946
No. Fabricante N4M8-B
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
Precio65.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11 BSPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.36 pulg.
  • Longitud
    3.78 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    BSPT de 1 pulg., rosca macho 1 – 11
  • Tipo de conexión de manguera
    BSPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Intercambio estándar
    Tazones
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
N4M8-B ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good