Motion
66252843209

NORTON ABRASIVES
66252843209

Rueda de corte recto Norton Blue Fire - 41, 5 pulg. de diámetro de rueda, 0.063 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 12225 rpm
Artículo MI #05501201
No. Fabricante 66252843209
Precio6.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843209

Rueda de corte recto Norton Blue Fire - 41, 5 pulg. de diámetro de rueda, 0.063 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 12225 rpm
Artículo MI #05501201
No. Fabricante 66252843209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    66252843209
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66252843209
  • Tipo de rueda
    41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843209 CORTE DERECHO DE INCENDIO AZUL