Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de entrada de aire3/4 NPT
- Soplado por minuto1150 lpm
- Tamaño del orificio1-3/4 pulg.
- Longitud27.50 pulg.
- Diámetro interior mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Tamaño del mango1-1/8 x 6 pulg.
- Accidente cerebrovascular6-1/4 pulg.
- Peso de la herramienta52 lb
Detalles
- Consumo real de aire58 cfm a carga
- Número de Upc del fabricante663023014043
- Tipo de mangoHexagonal
Descripción general
- Potencia: la serie PB cuenta con un pistón Power-Strok , que ofrece una salida de alta energía y potencia
- Duraderos y silenciosos: los interruptores de pavimento de la serie PB son lo suficientemente fuertes para los trabajos más difíciles, con silenciadores para reducir la producción de ruido
- Usos: los PB35 rompe pavimentos son ideales para una variedad de proyectos, desde la resuperficialización de la cubierta del puente hasta la demolición general
- Mantenimiento: La carcasa de una pieza elimina la necesidad de costosas varillas laterales y resortes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación