Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Tamaño7/8 pulg.
- Tamaño del enchufe7/8 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.1
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- TipoProfundidad
- UPC_NO099575805196
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante