Motion
91099705
6 Inch Long x 1 Inch Wide x 0.0002 Inch Center to Center Accuracy, 0.0004 Inch Parallelism, 5 Inch Between Rolls, Sine Bar Steel, Includes Back Plate
Artículo MI #05514135
No. Fabricante 91099705
Precio142.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 Inch Long x 1 Inch Wide x 0.0002 Inch Center to Center Accuracy, 0.0004 Inch Parallelism, 5 Inch Between Rolls, Sine Bar Steel, Includes Back Plate
Artículo MI #05514135
No. Fabricante 91099705

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio142.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Paralelismo
    0.0004 pulg.

Detalles

  • Precisión de centro a centro
    0.0002 pulg.
  • Distancia entre rodillos
    5 pulg.
  • Incluye
    Placa posterior
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Barra sinusoidal

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA SINE SPI DE 13-186-2 5"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"