Motion
80787781
Rango de 2 a 20 pulgadas, micrómetro tubular interior mecánico de metal duro - Graduación de 0.001 pulgadas, Precisión de 0.0001 pulgadas
Artículo MI #05514238
No. Fabricante 80787781
Precio478.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 2 a 20 pulgadas, micrómetro tubular interior mecánico de metal duro - Graduación de 0.001 pulgadas, Precisión de 0.0001 pulgadas
Artículo MI #05514238
No. Fabricante 80787781

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio478.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    20 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    2 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    6
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Fricción
  • Tipo
    Micrómetro tubular

Descripción general

Descripción del fabricante
MICRÓFONO INTERIOR TUBULAR DE 14-547-4 2-20" SPI