Motion
5144BHB14OS

KLEIN TOOLS INC
5144BHB14OS

Bolsos y accesorios de pescador Lineman - Material de poliéster, número de compartimentos: 29
Artículo MI #05517586
No. Fabricante 5144BHB14OS
Precio138.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
5144BHB14OS

Bolsos y accesorios de pescador Lineman - Material de poliéster, número de compartimentos: 29
Artículo MI #05517586
No. Fabricante 5144BHB14OS
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
Precio138.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El cubo aéreo contiene 15 bolsillos interiores y 14 bolsillos exteriores • Fabricado con poliéster denier resistente, este cubo ovalado está construido para resistir el desgaste • Incluye asas de tela • Fondo de polipropileno moldeado negro con orificios de drenaje • El cubo de herramientas tiene una altura de 10-Inch (25.4 cm) y una longitud de 14-Inch (35.6 cm) • Ganchos (n.o de n.o 5144H) se vende por separado
  • Material
    Poliéster
  • Número de compartimentos
    29

Descripción general

Descripción del fabricante
5144BHB14OS TOTE DE HERRAMIENTAS - 29 BOLSILLOS Y
  • El cubo aéreo contiene 15 bolsillos interiores y 14 bolsillos exteriores
  • Fabricado con poliéster denier resistente, este cubo ovalado está diseñado para resistir el desgaste
  • Incluye asas de cincha
  • Fondo de polipropileno moldeado negro con orificios de drenaje
  • El cubo de herramientas tiene un 10-Inch (25.4 cm) de alto y 14-Inch (35.6 cm) de largo
  • Ganchos (n.o n.o 5144H) se vende por separado
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good