Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.125 pulg.
- Tamaño hexagonal5/8 pulg.
- Longitud11.375 pulg.
- Longitud total11-3/8 pulg.
- Longitud del mango6 pulg.
- Ancho2.367 pulg.
Detalles
- Codificado por coloresAmarillo
- Estilo de mangoAgarre de amortiguación
- Tipo de mangoAgarre de amortiguación
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante92644650383
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
- Se introduce en huecos profundos y se ajusta sobre pernos y pernos extralargos
- Los ejes huecos completos facilitan el trabajo en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
- El extremo del mango también está codificado por colores para facilitar la identificación
- El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
- Tip-Ident® identifica rápidamente el destornillador y el tamaño de la tuerca