Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro220 mm
- Tamaño del pernoM20
- Agujero Diámetro80 mm
- Longitud a través del orificio86 mm
- Longitud total Diámetro265 mm
- Diámetro del piloto190 mm
- Separación de la unidad64.5 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9750 kgf
- Capacidad de carga estática radial7300 kgf
- Cojinete de repuestoUK218+H2318
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFC200+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250342846