Motion
SV2Z 2X
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2X-Large, clase ANSI: 2
Artículo MI #05539044
No. Fabricante SV2Z 2X
Precio7.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2X-Large, clase ANSI: 2
Artículo MI #05539044
No. Fabricante SV2Z 2X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2XL
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004, ANSI/ISEA 107-2010
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Economía
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2ZGM2XL 2 MALLA CON CIERRE DE CREMALLERA 2XL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good