Motion
R412007072

AVENTICS
R412007072

Filtro de carbono - 35 scfm, puertos 3/8 BSPP, sin drenaje, con protector
Artículo MI #05542652
No. Fabricante R412007072
Precio332.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007072

Filtro de carbono - 35 scfm, puertos 3/8 BSPP, sin drenaje, con protector
Artículo MI #05542652
No. Fabricante R412007072
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
Precio332.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Sin drenaje
  • Tipo de drenaje
    Sin
  • Flujo de aire máximo
    35 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007072 AS3-FLA-G038-PBP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good