Motion
0820204003

AVENTICS
0820204003

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05545840
No. Fabricante 0820204003
Precio203.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820204003

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05545840
No. Fabricante 0820204003
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
Precio203.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    9.89 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 176 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto

Descripción general

Descripción del fabricante
0820204003 VVST-5/2SR

También puede gustarle

Los clientes también compraron