Motion
0821302074

AVENTICS
0821302074

Regulador de aire accionado por piloto - 1/4 BSPP
Artículo MI #05547703
No. Fabricante 0821302074
Precio85.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302074

Regulador de aire accionado por piloto - 1/4 BSPP
Artículo MI #05547703
No. Fabricante 0821302074
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
Precio85.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    14.5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 70 °C
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302074 REGULADOR G1/4 X 4 MM ERA 0

También puede gustarle

Los clientes también compraron