Motion
0821302026

AVENTICS
0821302026

0821302026 REGULADOR G 1/2 0-8 BARRA
Artículo MI #05547715
No. Fabricante 0821302026
Precio363.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302026

0821302026 REGULADOR G 1/2 0-8 BARRA
Artículo MI #05547715
No. Fabricante 0821302026
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
Precio363.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • Accesorios
    sin manómetro
  • Flujo de aire
    194.23 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Compensación de fluido
    Aire comprimido, gases neutros
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gases neutros
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Flujo de aire máximo
    194.23 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    13 bar
  • Presión máxima de suministro
    13 bar, 188.55 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    No
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire
  • Serie/sistema
    MU1
  • Material del sello de la válvula
    Caucho de acrilonitrilo butadieno

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302026 REGULADOR G 1/2 0-8 BARRA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good