Motion
HSS7005-C-T-P4S-DUL

FAG (SCHAEFFLER)
HSS7005-C-T-P4S-DUL

Cojinete de husillo de alta velocidad - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho de 12 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #05549386
No. Fabricante HSS7005-C-T-P4S-DUL
Precio1,879.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
HSS7005-C-T-P4S-DUL

Cojinete de husillo de alta velocidad - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho de 12 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #05549386
No. Fabricante HSS7005-C-T-P4S-DUL
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
Precio1,879.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    P4S

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    HSS7005-C-T-P4S-DUL
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4012801489638
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2950 N
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801489638

Descripción general

Descripción del fabricante
HSS7005-C-T-P4S-DUL