Motion
ISE40A-C4-T
ISE40A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 2 salida con analógica, IP65
Artículo MI #05553000
No. Fabricante ISE40A-C4-T
Precio109.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE40A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 2 salida con analógica, IP65
Artículo MI #05553000
No. Fabricante ISE40A-C4-T
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
Precio109.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    14.5 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 122 °F
  • Serie
    ISE40

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE40A-C4-T EXCAVACIÓN DE ALTA PRECISIÓN EN 2-COLOR
  • Sensor de presión IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
  • Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"