Motion
54334

ANSELL
54334

Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 Flex* (54334) - L Embalaje:100 Guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #05553080
No. Fabricante 54334
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
54334

Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 Flex* (54334) - L Embalaje:100 Guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #05553080
No. Fabricante 54334
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    10.236 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general, industrial
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    KleenGuard™ Los guantes de nitrilo G10 Flex™ 3 mil son una opción líder en una variedad de industrias porque son cómodos de usar, ofrecen una protección confiable para la tarea en cuestión y son reciclables a través del programa Thrive™ Kimberly-Clark Professional.
  • Aprobado por la FDA
    sí
  • Aprobado por Fda para contacto con alimentos
    sí
  • Grado alimentario
    Sí
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    54334
  • Número de Upc del fabricante
    036000543346
  • Material
    nitrilo
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Estilo polvo
    sin polvo
  • Línea de productos
    Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 Flex*
  • Tipos de productos
    guantes
  • UPC_NO
    036000543346

Descripción general

Descripción del fabricante
54334 KLEENGUARD G10 FLEX L
  • KleenGuard™ Los guantes de nitrilo azul Flex™ G10 tienen un grosor de dedo de 3.0 mil y no contienen polvo, son ambidiestros, tienen un puño con cuentas para facilitar su colocación y no están fabricados con látex de caucho natural
  • KleenGuard™ Los guantes G10 Flex™ un 1.5 AQL
  • Con su color azul característico, los guantes de nitrilo KleenGuard™ G10 Flex™ cumplen con las regulaciones de la FDA de los EE. UU. para materiales utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos
  • Estos guantes son reciclables a través del programa Thrive de Kimberly-Clark Professional.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"