Motion
4491
Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 5.6 in3/min, 3.5:1 Relación
Artículo MI #05556105
No. Fabricante 4491
Price$1,057.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 5.6 in3/min, 3.5:1 Relación
Artículo MI #05556105
No. Fabricante 4491
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
Su precio$1,057.86/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    NPT de 2 pulg.
  • Conexión de rosca de salida
    NPTF

Details

  • Aplicación
    Tanque ovalado 250-275-gallon
  • Caudal
    5.6 pulg.3/min
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    30 °F
  • Relación de la bomba
    3.5:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    Valor

Descripción general

Descripción del fabricante
4491 3.5:1 BOMBA DE ACEITE (250-275 GAL)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron