Motion
A10-35N1L
Anillo de rotación - Serie 3000 , contacto de cuatro puntos, engranaje interno, 30.97 pulg. de D.I., 39.00 pulg. de D.E., 4.50 pulg. de ancho
Artículo MI #05556354
No. Fabricante A10-35N1L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de rotación - Serie 3000 , contacto de cuatro puntos, engranaje interno, 30.97 pulg. de D.I., 39.00 pulg. de D.E., 4.50 pulg. de ancho
Artículo MI #05556354
No. Fabricante A10-35N1L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    39.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Peso
    375 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje interno
  • Número de dientes de engranaje
    110
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios
  • Serie
    3000
  • Tipo de cojinete
    Contacto de cuatro puntos

Descripción general

Descripción del fabricante
A1035N1L BRG GIRATORIO
  • Las unidades Rotek Serie 3000 son una evolución del diseño clásico de rodamiento giratorio de contacto de cuatro puntos, con construcción de canalización endurecida por inducción, el mayor grado de envoltura de canalización y separadores de bola duraderos
  • Dentro de los límites de sus capacidades, ofrecen una combinación óptima de economía, fiabilidad y durabilidad
  • Capacidad de empuje de 100,000 a 3,600,000 lb
  • Capacidad de momento de 20,000 a 8,300,000 ft-lbs
  • Capacidad radial de 20,000 a 1,000,000 lb
  • Aplicaciones: grúas y excavadoras, apiladores/recuperadores, rotadores de carretillas elevadoras, plataformas giratorias industriales, capitanes, torniquetes, equipos de minería, equipos mar adentro, generadores de viento y cámaras nucleares médicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"