Motion
9775
Manguera de poliuretano no conductora - 20 pies, 1/4 pulg. de D.I., 40000 psi de capacidad nominal de ráfaga, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #05575194
No. Fabricante 9775
Precio663.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de poliuretano no conductora - 20 pies, 1/4 pulg. de D.I., 40000 psi de capacidad nominal de ráfaga, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #05575194
No. Fabricante 9775
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
Precio663.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud
    20 pies

Detalles

  • Clasificación de ráfaga
    40000 psi
  • Extremos de manguera
    3/8 NPT (ambos extremos)
  • Tipo de manguera
    Poliuretano no conductivo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 9775 , 20' NO CONDUCTORA
  • Para aplicaciones que requieren aislamiento eléctrico
  • 3/8 conexiones NPTF en ambos extremos
  • Factor de fuga inferior a 50 microamperios
  • Poliuretano naranja para una fácil identificación
  • La cubierta no está perforada, lo que evita que la humedad entre en la manguera y afecta a su conductividad excesiva
  • Las mangueras tienen una presión de ruptura mínima de 40,000 psi

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"