Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.500 pulg.
- Tamaño del orificio4.500 pulg.
- Longitud de rosca del collar1.750 pulg.
- Altura extendida18.500 pulg.
- Diámetro exterior5.750 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro3.750 pulg.
- Altura retraída12.375 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.125 pulg.
- Profundidad de la rosca1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 10
- Peso73.50 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello5-3/4 – 12
- Capacidad del cilindro75 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva15.900 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de orificios4
- Capacidad de aceite97.400 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- Toneladas a 10000 psi79.50 toneladas
Descripción general
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar