Motion
C1002C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 100 toneladas, 2.000 in carrera, 8.625 in retraído, 10.625 in extendido
Artículo MI #05575415
No. Fabricante C1002C
Precio5,084.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 100 toneladas, 2.000 in carrera, 8.625 in retraído, 10.625 in extendido
Artículo MI #05575415
No. Fabricante C1002C
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
Su precio$5,084.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.625 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.125 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    2.250 pulg.
  • Altura extendida
    10.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    4.125 pulg.
  • Altura retraída
    8.625 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.000 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 – 8
  • Peso
    63.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    6-1/4 – 12
  • Capacidad del cilindro
    100 toneladas
  • Área efectiva
    20.620 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    4
  • Capacidad de aceite
    41.200 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Toneladas a 10000 psi
    103.10 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C1002C CILINDRO, 100 TONELADAS, CARRERA DE 2"
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar