Motion
C1514C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 15 toneladas, 14.125 in carrera, 18.688 in retraído, 32.813 in extendido
Artículo MI #05575420
No. Fabricante C1514C
Precio2,374.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 15 toneladas, 14.125 in carrera, 18.688 in retraído, 32.813 in extendido
Artículo MI #05575420
No. Fabricante C1514C
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
Su precio$2,374.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    0.750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.880 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.000 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.125 pulg.
  • Altura extendida
    32.813 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    1.750 pulg.
  • Altura retraída
    18.688 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    14.125 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    2-3/4 – 16
  • Capacidad del cilindro
    15 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    3.142 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    2
  • Capacidad de aceite
    44.400 pulg.3
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    1 – 8 x 3/4
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.250 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Toneladas a 10000 psi
    15.70 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C1514C CILINDROS, 15 TONELADAS Y 14 1/8 CICLOS
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron