Especificaciones
Dimensiones
- Altura total16.000 pulg.
- Longitud total10.000 pulg.
- Ancho general9.000 pulg.
- Peso56.00 lb
Detalles
- Amperaje13.0 A
- Interruptor de controlControl remoto del motor (10 pies)
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Clasificación de potencia1 CV
- Tipo de bombaPE30 Bomba eléctrica 2-Speed
- Capacidad del depósito1.25 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas288.75 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi87/82 dB(a)
- Flujo típico a 100 Psi300 pulg.3/min
- Flujo típico a 1000 Psi44 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi30 pulg.3/min
- Flujo típico a 500 Psi200 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi38 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.30 pulg.3/min
- UPC_NO662536272711
- Capacidad de aceite utilizable280.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaPistón del cilindro “avance”, “mantener” y “retorno”.
- Número de pieza de la válvula9584
- Tipo de válvulaVálvula manual 3-Way, 2-Position
- Tipo/función de válvula3-Way, 2-Position
- Voltaje110/115 V
Descripción general
Descripción del fabricante
PE302R BOMBA, ELEC 110/115V 50/60HZ
- Ideal para aplicaciones de mantenimiento y construcción
- Ofrezca un potente punzón para operar cilindros de acción simple o doble acción
- La caja antivuelco integral protege la bomba contra el abuso
- Motor de imán permanente monofásico de 1 hp
- Alta relación rendimiento/peso
- Comienza a plena carga incluso cuando el voltaje se reduce al 50 % de la clasificación nominal
- Clasificación CSA para servicio intermitente
- Los mandos a distancia y/o las electroválvulas cuentan con controles de 24 voltios
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad