Motion
PE4004
Bomba eléctrica de 2-Speed PE400 - Multi-Single o de doble acción, 10 hp, depósito de 20.0 gal, capacidad utilizable de 3927.0 in3, caudal de 420 in3/min a psi máx., 208–230/460 V, 60 Hz
Artículo MI #05575570
No. Fabricante PE4004
Precio58,401.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba eléctrica de 2-Speed PE400 - Multi-Single o de doble acción, 10 hp, depósito de 20.0 gal, capacidad utilizable de 3927.0 in3, caudal de 420 in3/min a psi máx., 208–230/460 V, 60 Hz
Artículo MI #05575570
No. Fabricante PE4004
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
Precio58,401.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36.375 pulg.
  • Longitud total
    25.000 pulg.
  • Ancho general
    24.000 pulg.
  • Peso
    492.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    34.0 A
  • Descripción Palabra clave
    Multisimple o de doble acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Consumo máx. de amperios 10000 Psi
    17.0 A @ 460 V, 34.0 A @ 230 V
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Clasificación de potencia
    10 CV
  • Tipo de bomba
    PE400 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    20.0 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    4620 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    73/80 dB(a)
  • Flujo típico a 10000 Psi
    420 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1200 Psi
    1050 pulg.3/min
  • Flujo típico a 200 Psi
    1200 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    450 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    420 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536001823
  • Capacidad de aceite utilizable
    3927.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    “Avanzar”, “retener” y “retorno”. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9506
  • Tipo de válvula
    Válvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem) con Posi-Check®
  • Tipo/función de válvula
    Retorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
  • Voltaje
    208–230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE4004 BOMBA, ELEC 206/230V 60HZ
  • Cilindros de doble acción de alto tonelaje, aplicaciones de uno o varios cilindros; hasta 1000 toneladas
  • La bomba de alta potencia de dos velocidades suministra hasta 5 gpm de aceite
  • Bajo nivel de ruido de 73-80 dBA
  • La característica de apagado eléctrico integral evita el reinicio involuntario del motor después de una interrupción del servicio eléctrico; la protección contra sobrecorriente evita daños al motor como resultado del sobrecalentamiento
  • Los botones de control "Stop" e "Start" son de 24 voltios; el PE4004 tiene una válvula manual de 4 vías/3 posiciones
  • La válvula de alivio de presión externa es ajustable de 1,500 a 10,000 psi
  • Las ruedas de 4 in de diámetro para trabajos pesados garantizan una maniobrabilidad sencilla
  • El depósito de 20 galones tiene un indicador visual de nivel bajo de aceite
  • El motor de 3 fases tiene todos los componentes eléctricos necesarios para operar la bomba; el cliente no tiene cargos ocultos al realizar la compra