Especificaciones
Dimensiones
- Altura total20.750 pulg.
- Longitud total18.000 pulg.
- Ancho general13.000 pulg.
- Peso174.00 lb
Detalles
- Amperaje22.0 A
- Interruptor de controlMotor remoto
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Consumo máx. de amperios 10000 Psi15.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.3450 rpm
- Clasificación de potencia1-1/2 CV
- Tipo de bombaBomba portátil eléctrica PED 2-Speed
- Capacidad del depósito5.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas1155 pulg.3
- Material del depósitoAcero
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi87/85 dB(a)
- Flujo típico a 100 Psi300 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi25 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi35 pulg.3/min
- Flujo típico a 700 Psi40 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.25 pulg.3/min
- UPC_NO662536211406
- Capacidad de aceite utilizable1000.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvula“Avanzar”, “retener” y “retorno”. Cuando se cambia a la posición de "retorno", la bomba y el cilindro devuelven el aceite a través de sus propias líneas de retorno separadas, lo que permite una retracción más rápida del pistón. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
- Número de pieza de la válvula9520
- Tipo de válvulaVálvula 3-Way, 3-Position (centro en tándem) con PosiCheck®
- Tipo/función de válvula3-Way, 3-Position / Retención anticipada
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- Ideal para utilizar varias herramientas o cilindros desde una unidad de potencia; recomendado para cilindros de hasta 75 toneladas
- Cada unidad de potencia contiene dos bombas y dos válvulas separadas, lo que permite al operador controlar múltiples procesos con una unidad de potencia
- Ambas bombas de cada unidad de potencia están equipadas con una válvula de alivio de presión ajustable externamente
- Las bombas de dos velocidades tienen los mismos flujos de baja presión y alta presión desde ambas válvulas
- Los caudales y presiones de cada bomba son independientes
- No se recomienda para arranques y paradas frecuentes