Motion
PQ1203
Bomba eléctrica para servicios pesados PQ120 - De acción simple, 3 hp, depósito de 5.70 gal, capacidad utilizable de 1250.0 in3, caudal de 120 in3/min a psi máx., 460 V, 60 Hz
Artículo MI #05575613
No. Fabricante PQ1203
Precio15,004.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba eléctrica para servicios pesados PQ120 - De acción simple, 3 hp, depósito de 5.70 gal, capacidad utilizable de 1250.0 in3, caudal de 120 in3/min a psi máx., 460 V, 60 Hz
Artículo MI #05575613
No. Fabricante PQ1203
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
Su precio$15,004.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    25.125 pulg.
  • Longitud total
    15.500 pulg.
  • Ancho general
    14.250 pulg.
  • Peso
    157.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    10.5 A
  • Interruptor de control
    Ejecutar/desactivar/pulsar
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Consumo máx. de amperios 10000 Psi
    10.5 A @ 230 V, 5.3 A @ 460 V
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Clasificación de potencia
    3 CV
  • Tipo de bomba
    PQ120 Bomba eléctrica para servicio pesado
  • Capacidad del depósito
    5.70 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    1316.7 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    73/78 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    730 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    160 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    120 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    130 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    120 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536002370
  • Capacidad de aceite utilizable
    1250.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    “Avanzar”, “retener” y “retorno”. Cuando se cambia a la posición de "retorno", la bomba y el cilindro devuelven el aceite a través de sus propias líneas de retorno separadas, lo que permite una retracción más rápida del pistón. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9520
  • Tipo de válvula
    Válvula 3-Way, 3-Position (centro en tándem) con PosiCheck®
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 3-Position / Retención anticipada
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PQ1203 BOMBA, ELEC 460V 60HZ
  • Diseñado específicamente para operaciones de ciclo extendido de servicio pesado, hasta 400 toneladas
  • Arranque y opere a plena carga, incluso con voltaje reducido en un 10 %
  • La función de apagado eléctrico evita el reinicio involuntario del motor después de una interrupción del servicio eléctrico
  • La válvula de alivio interna limita la presión a 10,000 psi. La válvula de alivio externa es ajustable de 1,000 a 10,000 psi
  • Bomba precableada en fábrica con 3hp, 460 voltios, 60 Hz. 3 Motor de fase con protección contra sobrecarga térmica: arrancador de motor y elemento calentador suministrados como equipo estándar
  • Circuitos de control de 24 voltios en unidades con controles remotos para mayor seguridad del usuario/operador
  • Cubierta metálica que mantiene la suciedad y la humedad fuera del motor y los componentes eléctricos
  • Las bombas funcionan por debajo de la limitación máxima de ruido de OSHA