Motion
PR102
Bomba eléctrica de 2-Speed Quarter Horse® PE10 - De acción única, 1/4 hp, depósito de 0.26 gal, capacidad utilizable de 60.0 in3, flujo de 10 in3/min a psi máx., 12V CC
Artículo MI #05575615
No. Fabricante PR102
Precio3,594.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba eléctrica de 2-Speed Quarter Horse® PE10 - De acción única, 1/4 hp, depósito de 0.26 gal, capacidad utilizable de 60.0 in3, flujo de 10 in3/min a psi máx., 12V CC
Artículo MI #05575615
No. Fabricante PR102
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
Su precio$3,594.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.000 pulg.
  • Longitud total
    13.000 pulg.
  • Ancho general
    7.750 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    35.0 A
  • Interruptor de control
    Tipo de balancín desactivado, encendido momentáneo
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Incluye
    Cable de cocodrilo de 8 pies para uso en CC de 12 V
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Clasificación de potencia
    1/4 CV
  • Tipo de bomba
    PE10 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    0.26 galones (EE. UU.)
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    68/74 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    120 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    10 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    10 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536225120
  • Capacidad de aceite utilizable
    60.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    La posición de avance mantiene la presión con el motor apagado. La posición de retorno hace avanzar el cilindro con el motor en marcha y lo devuelve con el motor apagado.
  • Número de pieza de la válvula
    9561
  • Tipo de válvula
    Descarga automática 2-Way
  • Tipo/función de válvula
    Volcado automático 2-Way/devolución anticipada (automático)
  • Voltaje
    12V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
PR102 BOMBA, ELEC 12VDC
  • Fuente de alimentación portátil para cilindros hidráulicos y herramientas
  • El motor de imán permanente arranca fácilmente bajo carga, incluso con condiciones de tensión reducida
  • Viene con un cable de pinza de cocodrilo de 8 pies para uso en CC de 12 voltios
  • Batería recargable opcional con correa para el hombro para una máxima portabilidad
  • La bomba normalmente proporciona 15 minutos de funcionamiento continuo a 10,000 psi con una sola batería
  • La bomba puede funcionar en cualquier posición
  • Carcasa de alto impacto con construcción retardante de llama
  • Orificios de montaje de la base para instalaciones fijas