Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto4.156 pulg.
- Tamaño del orificio11.250 pulg.
- Longitud de rosca del collar3.125 pulg.
- Pistón del cilindro superior al puerto4.156 pulg.
- Altura extendida40.563 pulg.
- Diámetro de la tapa de carga8.500 pulg.
- Diámetro exterior14.750 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro8.000 pulg.
- Altura retraída27.563 pulg.
- Accidente cerebrovascular13.000 pulg.
- Tamaño de la rosca14-3/4 – 8
- Peso1092.00 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro500 toneladas
- Área efectiva99.400 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite1292.000 pulg.3
- Profundidad y rosca interna de la barra del pistón3-1/4 – 12 x 4-1/4
- Protuberancia de la barra del pistón1.500 pulg.
- Presión interna de tracción a capacidad10000 psi
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción245 toneladas
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción49.140 pulg.2
- Capacidad de aceite de retracción de tracción639.080 pulg.3
- Tirar toneladas a 10000 psi245.60 toneladas
- Serie / TipoSerie RD / Doble acción
- Toneladas a 10000 psi497.00 toneladas
Descripción general
- Diseño premium de alto volumen, cilindro de ciclo alto para aplicaciones de elevación de puentes, construcción naval y minería con alivio de seguridad integrado que evita la sobrepresurización al retraer
- Perfecto para elevación de puentes, reconstrucción de edificios, astilleros, servicios públicos y mantenimiento de equipos de minería
- Los cojinetes de aluminio con revestimiento de bronce proporcionan una larga vida útil, la varilla del pistón cromada resiste la corrosión
- La tapa de carga se cierra para exponer las roscas internas del vástago del pistón para aplicaciones de tracción; las roscas soportan todo el tonelaje
- El patrón de anillo ranurado en la tapa de carga ayuda a proteger contra el deslizamiento de la carga
- Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
- La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- Orificios de montaje y roscas de collar