Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto2.500 pulg.
- Tamaño del orificio5.220 pulg.
- Diámetro del orificio central3.141 pulg.
- Longitud de rosca del collar2.250 pulg.
- Parte superior del cilindro hasta el diámetro3.609 pulg.
- Altura extendida29.625 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita4-1/2 – 12
- Diámetro exterior8.500 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro5.500 pulg.
- Altura retraída19.500 pulg.
- Accidente cerebrovascular10.125 pulg.
- Peso240.00 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Rosca del cuello8-1/2 – 12
- Capacidad del cilindro100 toneladas
- Área efectiva21.390 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite216.600 pulg.3
- Presión interna de tracción a capacidad9544 psi
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción45 toneladas
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción9.430 pulg.2
- Capacidad de aceite de retracción de tracción95.500 pulg.3
- Tirar toneladas a 10000 psi47.10 toneladas
- Serie / TipoSerie RH / Orificio central
- Toneladas a 10000 psi106.90 toneladas
Descripción general
- Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
- Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
- La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
- El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
- Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
- Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles