Motion
RPS556A

POWER TEAM
RPS556A

Cilindro de aluminio de 55 toneladas con bomba de dos velocidades de P159 - 6.125 in de carrera, 10.750 in de altura retraída, 262 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #05575693
No. Fabricante RPS556A
Precio6,370.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
RPS556A

Cilindro de aluminio de 55 toneladas con bomba de dos velocidades de P159 - 6.125 in de carrera, 10.750 in de altura retraída, 262 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #05575693
No. Fabricante RPS556A
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
Precio6,370.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura retraída
    10.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6.125 pulg.
  • Peso
    47.00 lb

Detalles

  • Número de pieza del acoplador
    9798
  • Capacidad del cilindro
    55 toneladas
  • Número de pieza del cilindro
    RA556
  • Estilo de cilindro
    Aluminio
  • Tipo de cilindro
    De una sola acción
  • Manipular recorridos para extender completamente el cil.
    262
  • Número de pieza de la manguera
    9756
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de pieza de la bomba
    P159
  • Velocidad de la bomba
    Dos velocidades
  • Establecer tipo
    Juego de cilindro y bomba

Descripción general

Descripción del fabricante
RPS556A JUEGO, CILINDRO Y BOMBA
  • Juegos de cilindros y bombas de precisión para una amplia gama de aplicaciones
  • Incluye accesorios necesarios, acopladores y manguera de 6 pies
  • Se recomienda el medidor y el adaptador de montaje del medidor