Especificaciones
Dimensiones
- Altura retraída13.750 pulg.
- Accidente cerebrovascular10.125 pulg.
- Peso35.60 lb
Detalles
- Número de pieza del acoplador9798
- Capacidad del cilindro10 toneladas
- Número de pieza del cilindroC1010C
- Estilo de cilindroSerie C
- Tipo de cilindroDe una sola acción
- Manipular recorridos para extender completamente el cil.154
- Número de pieza de la manguera9756
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de pieza de la bombaP55
- Velocidad de la bombaVelocidad única
- Establecer tipoJuego de cilindro y bomba con caja de almacenamiento
- Dimensiones de la caja de almacenamiento35 x 13.5 x 14 pulg.
Descripción general
- Juegos de cilindros y bombas de precisión para una amplia gama de aplicaciones
- Incluye accesorios necesarios, acopladores y manguera de 6 pies
- Se recomienda el medidor y el adaptador de montaje del medidor
- La caja de almacenamiento es un material resistente de resistencia industrial, fuerte como el acero, que nunca necesita pintura: no se oxida, abolla ni resquebraja.
- La tapa de la caja de almacenamiento resistente a las inclemencias meteorológicas es autosellable y bloqueable, las asas están moldeadas