Especificaciones
Dimensiones
- Altura retraída18.750 pulg.
- Accidente cerebrovascular14.250 pulg.
- Peso62.70 lb
Detalles
- Número de pieza del acoplador9798
- Capacidad del cilindro25 toneladas
- Número de pieza del cilindroC2514C
- Estilo de cilindroSerie C
- Tipo de cilindroDe una sola acción
- Manipular recorridos para extender completamente el cil.285
- Número de pieza de la manguera9756
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de pieza de la bombaP159
- Velocidad de la bombaDos velocidades
- Establecer tipoJuego de cilindro y bomba
Descripción general
- Juegos de cilindros y bombas de precisión para una amplia gama de aplicaciones
- Incluye accesorios necesarios, acopladores y manguera de 6 pies
- Se recomienda el medidor y el adaptador de montaje del medidor