Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7087 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864826334
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864826334
Descripción general
Descripción del fabricante
SG2E20ELPA BRG
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio