Motion
ETP-E1-7/16

ZERO MAX
ETP-E1-7/16

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.4375 in ID, 44 mm OD
Artículo MI #05591937
No. Fabricante ETP-E1-7/16
Precio450.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E1-7/16

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.4375 in ID, 44 mm OD
Artículo MI #05591937
No. Fabricante ETP-E1-7/16
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
Precio450.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    1
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    7418 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-E-1-7/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"