Motion
6VM6-E
Casquillo hidráulico serie CM - Material de cuerpo de acero, sin válvula, NPTF de 3/4 pulg., rosca macho de 3/4 – 14 , 9000 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05607762
No. Fabricante 6VM6-E
Precio46.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico serie CM - Material de cuerpo de acero, sin válvula, NPTF de 3/4 pulg., rosca macho de 3/4 – 14 , 9000 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05607762
No. Fabricante 6VM6-E
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
Precio46.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.19 pulg.
  • Longitud
    2.29 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    19300 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    9000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6VM6-E ACOPLADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"