Motion
16005-A-2Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05616132
No. Fabricante 16005-A-2Z
Precio52.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05616132
No. Fabricante 16005-A-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    16005-A-2Z
  • Descripción larga
    El 16005-A-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    16005-A-2Z
  • Número de Upc del fabricante
    4012802334425
  • RPM Máx.
    22900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4650 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802334425

Descripción general

Descripción del fabricante
16005-A-2Z
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
Los clientes también compraron