Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho del anillo exterior17 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónCOJINETE CERÁMICO HÍBRIDO 3NC6305ZZC3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 3NC6305ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 25 mm, orificio recto, diseño de doble blindaje, 62 mm de diámetro exterior y 17 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante3NC6305ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO605790029004