Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Código de tamaño de acoplamiento110
- Diámetro del extremo del cubo3.3100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6900 pulg.
- Diámetro exterior3.3100 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144526922
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- UPC_NO685144526922