Motion
6202-ZZD-08
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #05618026
No. Fabricante 6202-ZZD-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #05618026
No. Fabricante 6202-ZZD-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6202-ZZD-8 BRG
  • Descripción larga
    El 6202-ZZD-08 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202-ZZD-08
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590657834

Descripción general

Descripción del fabricante
6202-ZZD-8 BRG