Motion
MBS-04
Arandela de bloqueo de cojinetes - 20 mm D.I., 36 mm Diámetro exterior, 26 mm Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie MBS
Artículo MI #05620366
No. Fabricante MBS-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 20 mm D.I., 36 mm Diámetro exterior, 26 mm Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie MBS
Artículo MI #05620366
No. Fabricante MBS-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Cara Diámetro  
    26 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    36 mm
  • Tang Ancho  
    0.1570 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KMS-04
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MBS
  • UPC_NO
    751968765400

Descripción general

Descripción del fabricante
MBS04 ARANDELA DE SEGURIDAD INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron