Motion
93078 RH-DO
Variador de engranajes de tipo base de eje paralelo - Engranaje helicoidal, doble reducción, 7.867:1 Relación, 3.5000 pulg. de diámetro de entrada, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05621022
No. Fabricante 93078 RH-DO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de engranajes de tipo base de eje paralelo - Engranaje helicoidal, doble reducción, 7.867:1 Relación, 3.5000 pulg. de diámetro de entrada, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05621022
No. Fabricante 93078 RH-DO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    16.563 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    222 rpm
  • Par de salida máximo
    85000 pies-libras
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    7.867:1
  • Peso
    700 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    300 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Doble
  • Estilo
    RH-DO

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 93078 RH-DO 7.867:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo