Motion
8304S LH-DI
Variador de engranajes de tipo base de eje paralelo - Engranaje helicoidal, reducción única, 4.046:1 Relación, 3.0000 pulg. de diámetro de entrada, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05621240
No. Fabricante 8304S LH-DI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de engranajes de tipo base de eje paralelo - Engranaje helicoidal, reducción única, 4.046:1 Relación, 3.0000 pulg. de diámetro de entrada, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05621240
No. Fabricante 8304S LH-DI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    7.250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3.0000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    432 rpm
  • Par de salida máximo
    28000 pies-libras
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    4.046:1
  • Peso
    475 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    165 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual
  • Estilo
    LH-DI

Descripción general

Descripción del fabricante
8304S REDUCTOR DE VELOCIDAD LH-DI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"