Motion
9537 LH-DO
Variador de engranajes de tipo base de eje paralelo - Engranaje helicoidal, reducción triple, 37.501:1 Relación, 3.5000 pulg. de diámetro de entrada, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05621454
No. Fabricante 9537 LH-DO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de engranajes de tipo base de eje paralelo - Engranaje helicoidal, reducción triple, 37.501:1 Relación, 3.5000 pulg. de diámetro de entrada, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05621454
No. Fabricante 9537 LH-DO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    22.689 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    47 rpm
  • Par de salida máximo
    113000 pies-libras
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    37.501:1
  • Peso
    700 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    83.7 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Triple
  • Estilo
    LH-DO

Descripción general

Descripción del fabricante
9537 REDUCTOR DE VELOCIDAD LH-DI