Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro27.469 pulg.
- Tamaño de entrada4.7500 pulg.
- RPM máximas de salida22 rpm
- Par de salida máximo153500 pies-libras
- Tamaño de salida2.4375 pulg.
- Relación79.085:1
- Peso1545 lb
Detalles
- Tipo de engranajeHelical
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima53.6 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónTriple
- EstiloRH