Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma507
- Dimensiones de la carcasa13.82 x 10.50 x 30.78 pulg.
- Tamaño de entrada2.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante507TR
- Par de salida máximo82.817 pulg-lbs
- Relación nominal25:1
- Peso1400 lb
Detalles
- Relación real25:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante507TR025
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónTriple
- Serie507TR
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana