Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.9375 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo4.9375 pulg.
- Tamaño del chavetero1 1/4 x 5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio14.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante415
- Longitud total14.8750 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico de liberación rápida
- IncluyeCasquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
- MaterialHierro fundido