Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Peso0.38 kg
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- IncluyeCasquillo de drenaje
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Aceite Capacidad4.56 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL