Motion
AL40-N06-Z-A
LUBRICADOR
Artículo MI #05624519
No. Fabricante AL40-N06-Z-A
Precio44.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUBRICADOR
Artículo MI #05624519
No. Fabricante AL40-N06-Z-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Altura total
    6.93 pulg.
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Ancho general
    2.76 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    0.43 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El lubricador de estilo modular AL más reciente de SMC proporciona lubricación precisa de equipos aguas abajo. El bol de AL está cubierto con un protector de bol transparente, lo que permite la monitorización 360° . La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Incluye
    Placa de identificación, placa de precaución
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    177 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.56 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL

Descripción general

Descripción del fabricante
AL40-N06-Z-A LUBRICADOR
  • El lubricador de estilo modular proporciona una lubricación precisa del equipo aguas abajo
  • El recipiente de AL (tamaños 30 y 40) está cubierto con un protector de recipiente transparente, lo que permite la supervisión de 360°
  • La tasa de caída de aceite es ajustable según los requisitos del equipo
  • El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"